Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100090267
Cod. Produttore
7100090267

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, colore bianco adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, MC12, pretagliato 19 mm x 33 m x 0.

Documentazione tecnica

Nastro isolante elettrico in tessuto di fibra di vetro bianco con adesivo siliconico termoindurente sensibile alla pressione, progettato per applicazioni fino a 200°C. Offre elevata resistenza meccanica e termica, garantendo isolamento stabile e protezione resistente ai solventi. Ideale per motori, trasformatori e avvolgimenti elettrici, è adatto per isolamento di bobine, ancoraggi, fasciature e giunzioni di fili in ambienti ad alta temperatura. Il nastro è ignifugo secondo UL 510, conformabile e stampabile, con adesione uniforme senza necessità di preparazione termica o umidità. La sua struttura assicura prestazioni affidabili in applicazioni elettriche fino a 600 volt in ambienti asciutti. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è un nastro bianco spesso 0,178 mm (7 mil) composto da un supporto in fibra di vetro da 0,140 mm (5,5 mil) rivestito su un lato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, resistente alle alte temperature e ritardante alla fiamma. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è dotato di un adesivo in silicone termoindurente, sensibile alla pressione e resistente alle alte temperature. Viene comunemente utilizzato in applicazioni UL con tensione nominale fino a 600 volt in luoghi asciutti e in una varietà di applicazioni per bobine/trasformatori e motori, tra cui come involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori per cuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Certificato UL e temperatura nominale di 200 °C (392 °F). Certificato CSA e temperatura nominale di 180 °C (356 °F). Conforme alla direttiva RoHS e certificato QPL - QPL-19166 pre MIL-I-19166

colore

Bianco

lunghezza

33 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vetro bianco silicone 19mm 33m alta temperatura