Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116873
Cod. Produttore
7100116873

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro elettrico in poliestere rinforzato tipo filament 45, trasparente, adesivo in gomma, pretagliato 19mm x 55mt - confezione 12 rotoli
Nastro isolante trasparente rinforzato con filamenti, con larghezza di 19 mm e lunghezza di 55 metri. Progettato per garantire una buona resistenza meccanica e stabilità durante l’uso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. Il materiale utilizzato assicura una buona adesione senza essere riflettente o autoestinguente, adatto per impieghi interni dove non è richiesta protezione ai raggi UV o caratteristiche isolanti specifiche. Paese di produzione: Canada Descrizione del produttore: Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. È progettato per la fasciatura di cavi ad alta tensione.

lunghezza

55 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro elettrico rinforzato trasparente 19mmx55m per isolamento elettrico