Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184730
Cod. Produttore
7100184730

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Rosso, 15 mm x 10 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, realizzato in cloruro di polivinile (PVC) con uno spessore di 0,15 mm. Offre un'ottima resistenza all'umidità e alle condizioni ambientali variabili, risultando adatto sia per ambienti interni moderatamente difficili che per utilizzi esterni protetti dagli agenti atmosferici. È ritardante alla fiamma e confortevole, garantendo un'eccellente protezione meccanica con un quantitativo minimo di materiale. Il nastro è certificato UL, CSA e VDE, conforme allo standard IEC 60454-3-1, e supporta un isolamento elettrico fino a 600 volt. Ideale per l'identificazione delle fasi, la marcatura dei fili, il fissaggio e la fasciatura di cavi, è caratterizzato da un adesivo sensibile alla pressione a base di gomma e da una buona adesione su acciaio e sul dorso. Può essere applicato in un intervallo di temperatura da 0°C a 90°C senza perdere le sue proprietà fisiche ed è compatibile con isolamenti di cavi sintetici, guaine e giunzioni composte. La produzione è priva di solventi con basse emissioni, rendendo il prodotto più sostenibile e privo di composti organici volatili (VOC). Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Rosso

Spessore

0,15 mm

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile rosso 15mmx10m uso elettrico generale

€ 0,7842 x 1 pz.
(pz.)