Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100079942
Cod. Produttore
7100079942

Informazioni di prodotto

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 88, nero, 19mm x 20mt

Documentazione tecnica

Il nastro isolante Scotch Super 88 è un nastro in vinile di alta qualità, spesso 0,22 mm, progettato per garantire un'isolamento elettrico affidabile fino a 600 volt e una resistenza continua alle temperature fino a 105°C. Realizzato con una base in cloruro di polivinile (PVC) e un adesivo a base di gomma sensibile alla pressione, offre eccellente adesione sia a temperatura ambiente che a freddo, mantenendo elasticità e resistenza all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi e alla corrosione. Il nastro è adatto sia per applicazioni interne che esterne, garantendo protezione meccanica e isolamento elettrico per giunzioni, riparazioni e fasciature di cavi e fili. Nonostante non sia autoestinguente né resistente ai raggi UV, assicura protezione duratura e stabile, con una buona compatibilità con isolamenti e composti di giunzione sintetici, resine epossidiche e poliuretaniche. Il colore nero e la finitura isolante lo rendono ideale per usi professionali nell'ambito elettrico. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 è un nastro di alta qualità, resistente a tutte le condizioni atmosferiche, progettato per fornire una guaina protettiva e un isolamento elettrico primario per giunzioni fino a 600 V, con uno spessore totale di 8,5 mil (0,216 mm) una volta applicato. Lo spessore del nastro amplia la gamma di applicazioni, in particolare per le operazioni gravose. Il nastro è realizzato con un adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e un supporto elastico in PVC, che offre protezione elettrica e meccanica per una varietà di applicazioni. È noto per la sua resistenza e affidabilità, che gli consentono di eccellere in condizioni estreme sia interne che esterne, contribuendo a proteggere i conduttori elettrici dall'esposizione ai raggi UV. Che si tratti di isolamento primario o secondario a bassa tensione, applicazione di guaina protettiva sui cavi o protezione e imbottitura meccanica, il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 offre eccellenti proprietà di isolamento e adesione. Conforme ai requisiti di ignifugazione, il nastro può essere utilizzato a temperature comprese tra -18 °C e 105 °C ( 0 °F e 221 °F) ed è certificato UL 510, CSA C22.2 n. 197 e VDE Mark n. 130462; Tipo 7: Certificato IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 e conforme alla direttiva RoHS. Scopri questo nastro per protezione ambientale e prestazioni affidabili. Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 e gli altri prodotti di questa famiglia sono progettati per affrontare le sfide quotidiane che i clienti incontrano nel settore. Grazie all'innovazione e a rigorosi test, 3M si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che aiutano i clienti a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle applicazioni, grazie a supporti e adesivi ad alte prestazioni progettati per resistere ad ambienti caratterizzati da temperature estreme e umidità. Per un'applicazione ottimale, stendere in strati sovrapposti a metà, esercitando una tensione sufficiente a creare un avvolgimento uniforme. Per la maggior parte delle applicazioni, questa tensione ridurrà la larghezza del nastro a circa 5/8 di quella originale. Per l'applicazione su connessioni terminali, avvolgere il nastro oltre le estremità dei fili e quindi piegarlo all'indietro per fornire un cuscinetto protettivo contro i tagli. Per l'avvolgimento finale, applicare il nastro senza esercitare tensione per evitare che si stacchi. Scopri come il nastro isolante in vinile Scotch® Super 88 può migliorare le prestazioni delle tue applicazioni elettriche.

colore

Nero

Spessore

0,22 mm

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante PVC Super 88 nero 19mmx20m uso elettrico