Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000057831
Cod. Produttore
7000057831

Informazioni di prodotto

SUPER 33+ 3/4" X 36YD BOX/UTIL PCK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SUPER 33+ 3/4" X 36YD BOX/UTIL PCK

colore

Nero

Spessore

0,178 mm

lunghezza

32,9 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante in vinile Scotch® Super 33+™, 19 mm x 32,9 m, Utility Pack, 48 per confezione