Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000058808
Cod. Produttore
7000058808

Informazioni di prodotto

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 50mm x 33m, 25 rotoli per confezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 33+™ è un nastro di livello professionale che fornisce isolamento elettrico per fili e cavi da bassa ad alta tensione con una potenza nominale fino a 600 V, con uno spessore totale di 7 mil (0,178 mm) una volta applicato. Il nastro è progettato con un adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e un supporto elastico in PVC, che offre protezione elettrica e meccanica per una varietà di applicazioni. È noto per la sua versatilità che lo rende eccellente nell'isolamento di cavi dielettrici solidi, nell'isolamento di cavi sintetici, nelle guaine, nei composti di giunzione in gomma e sintetici, nonché nel cablaggio di fili e cavi. In ambienti critici, sia interni che esterni, questo nastro si adatta a forme irregolari per creare una tenuta sicura su connessioni elettriche e per altre funzioni essenziali. La sua robustezza gli consente di resistere a diverse condizioni atmosferiche, il che lo rende una soluzione affidabile per prestazioni di lunga durata. Grazie alle sue eccellenti proprietà isolanti e adesive, il nastro può essere utilizzato a temperature comprese tra -18 °C e 105 °C (0 °F e 221 °F), soddisfacendo i requisiti di resistenza alla fiamma. Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 33+™ è certificato UL 510, CSA C22.2 n. 197 e VDE Mark n. 130462; Tipo 7: certificato IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 e IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 e conforme alla direttiva RoHS. Considera questo nastro per la tua prossima applicazione industriale. Il nastro isolante in vinile Scotch® Super 33+™, insieme agli altri prodotti di questa famiglia, è il frutto di decenni di innovazione comprovata e testata in laboratorio. Queste soluzioni elettriche ad alte prestazioni sono progettate per affrontare le sfide quotidiane in cui i clienti si imbattono. 3M si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che aiutino i clienti a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle applicazioni, grazie a supporti e adesivi ad alta tenuta progettati per resistere a temperature e umidità estreme. Per un'installazione ottimale, stendere in strati sovrapposti a metà, esercitando una tensione sufficiente a creare un avvolgimento uniforme. Per la maggior parte delle applicazioni, se applicato in modo corretto, questa tensione ridurrà la larghezza del nastro a circa 5/8 di quella originale. Per l'applicazione su connessioni terminali, avvolgere il nastro oltre le estremità dei fili e quindi piegarlo all'indietro per fornire un cuscinetto protettivo contro i tagli. Per l'avvolgimento finale, applicare il nastro senza esercitare tensione per evitare che si stacchi. Scopri di più su come il nastro isolante in vinile Scotch® Super 33+™ può migliorare le tue applicazioni elettriche.

colore

Nero

Spessore

0,178 mm

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 50mm x 33m, 25 rotoli per confezione