Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000043003
Cod. Produttore
7000043003

Informazioni di prodotto

SUPER 33+ 1in X 36YD 17VBA BOXED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SUPER 33+ 1in X 36YD 17VBA BOXED

colore

Nero

Spessore

0,178 mm

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™ 25,4 mm x 32,9 m, 48 rotoli per confezione