Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000058432
Cod. Produttore
7000058432

Informazioni di prodotto

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 19 mm x 6,1 m, 100 rotoli per confezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro ad elevate prestazioni isolante – fino a 600V – autoadesivo con supporto in PVC autorestringente. L’elevata conformabilità lo rende particolarmente adatto alla protezione di raccordi, sbarre, morsetti e qualsiasi altro tipo di superficie irregolare. Si presta ottimamente alla realizzazione di sistemi isolanti ad elevato grado di affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Studiato per l'isolamento isolante primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, Scotch® Super 33 +™ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale combina da un supporto elastico e un potente adesivo, per offrire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. Adatto per climi freddi fino a -18 °C, questo nastro rimane altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Assicura prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C. Studiato per l'isolamento isolante primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, Scotch® Super 33 +™ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale combina da un supporto elastico e un potente adesivo, per offrire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. Adatto per climi freddi fino a -18 °C, questo nastro rimane altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Assicura prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C.

colore

Nero

Spessore

0,178 mm

lunghezza

6 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 19 mm x 6,1 m, 100 rotoli per confezione