Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000006225
Cod. Produttore
7000006225

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 0,3 mm
  • Resistenza dielettrica: 34 kV/mm
  • Allungamento a rottura: 450%
  • Resistenza ad arco: min. 1 min
  • Temperatura operativa: 180°C (Classe H)
  • Colore: Sky Blue Grey
  • Materiale: gomma siliconica autosaldante
  • Serie: Scotch® 70

Documentazione tecnica

Il nastro isolante Scotch® 70 è realizzato in gomma siliconica inorganica auto-fusibile, progettato per resistere ad alte temperature fino a 180°C (Classe H). Caratterizzato da un'alta resistenza all'arco elettrico, alla traccia e all'ozono, garantisce un'eccellente forza dielettrica e un'ottima conformabilità anche a basse temperature. Il nastro presenta un colore grigio azzurro cielo conforme al sistema Munsell 5BG7.0/0.4 ed è dotato di un liner in poliestere facile da strappare e rimuovere. È indicato per la protezione e l'isolamento di cavi ad alta tensione, per sovrapposizioni su giunti e terminazioni, e per applicazioni in ambienti contaminati o umidi, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua capacità di fusione istantanea consente un'applicazione senza necessità di mantenere la pressione, facilitando l'installazione. Paese di produzione: Canada Descrizione del produttore: Scotch® 70 nastro isolante in gomma siliconica autosaldante è un nastro spesso, resistente alle striature e agli archi ad alta temperatura realizzato in gomma siliconica inorganica autosaldante. Scotch® 70 nastro isolante in gomma siliconica autosaldante è utilizzato come avvolgimento protettivo per la terminazione di cavi ad alta tensione. Scotch® 70 nastro isolante in gomma siliconica autosaldante è utilizzato come avvolgimento protettivo per la terminazione di cavi ad alta tensione.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

lunghezza

9,1 m

materiale

Silicone

auto saldante/amalgamante

Produttore

3M

Nastro isolante gomma silicone 25mm x 9,1m per cavi alta tensione