Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000007285
Cod. Produttore
7000007285

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 19x9 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Materiale: Gomma EPR
  • Isolamento: Bassa tensione
  • Applicazione: Fino a 69 kV
  • Proprietà: Autosaldante
  • Protezione: Contro umidità
  • Serie: Temflex 2151
Nastro isolante in gomma di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile. Questo nastro offre una buona adesione e resistenza meccanica, garantendo protezione e durata nel tempo. Perfetto per avvolgere cavi e componenti elettrici, assicura un isolamento efficace anche in condizioni di utilizzo standard. La sua composizione in gomma lo rende flessibile e facile da applicare su superfici irregolari, mantenendo stabilità e performance costanti. Paese di produzione: Brasile Descrizione del produttore: Il nastro per giunte in gomma 3M™ Temflex™ 2151 è un nastro per giunte a bassa tensione a base di EPR (gomma etilenpropilenica) altamente conformabile e autosaldante. Il nastro per giunte in gomma 3M™ Temflex™ 2151 può essere utilizzato per le applicazioni di isolamento elettrico a bassa tensione e di sigillatura contro l'umidità. Questo nastro autosaldante presenta elevate proprietà isolanti e un'eccellente conformabilità. L'allungamento consente una facile applicazione, mentre questo nastro si lega rapidamente a se stesso senza generare bolle. Adatto per applicazioni fino a 69 kV.

lunghezza

9,15 m

materiale

Altro

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

Produttore

3M

Nastro isolante gomma autoincollante 3M Temflex 2151 19mm x 9,15m per giunzioni elettriche