› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

Nastro isolante fibra vetro 69, adesivo silicone, alta temperatura, uso elettrico motori forni

3M
Cod. Rexel 3M7100090266
Cod. Produttore 7100090266

Informazioni principali

  • Spessore totale: 0,177 mm
  • Adesivo: silicone termoindurente
  • Temperatura max: 200°C
  • Tensione nominale: 600 V
  • Resistenza alla fiamma: UL 510 certificato
  • Resistenza meccanica: 314 N/10 mm
  • Isolamento: 4,8 x 10⁴ MΩ
  • Serie: 3M™ Scotch® 69

Descrizione del prodotto

Nastro isolante elettrico in tessuto di fibra di vetro bianco con adesivo siliconico termosaldante ad alta temperatura. Progettato per applicazioni fino a 600 volt in ambienti asciutti, offre eccellente resistenza meccanica e stabilità termica fino a 200°C. Ideale per l’isolamento e la protezione di avvolgimenti, ancoraggi, fasciature e giunzioni in motori, trasformatori e apparecchiature elettriche soggette a elevate temperature. L’adesivo termofissato garantisce un legame resistente in condizioni di calore intenso senza perdita delle proprietà elettriche o meccaniche. Il nastro è conforme alle normative UL 510 ed è ignifugo, con spessore totale di 0,177 mm e ottima resistenza dielettrica. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è un nastro bianco spesso 0,178 mm (7 mil) composto da un supporto in fibra di vetro da 0,140 mm (5,5 mil) rivestito su un lato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, resistente alle alte temperature e ritardante alla fiamma. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è dotato di un adesivo in silicone termoindurente, sensibile alla pressione e resistente alle alte temperature. Viene comunemente utilizzato in applicazioni UL con tensione nominale fino a 600 volt in luoghi asciutti e in una varietà di applicazioni per bobine/trasformatori e motori, tra cui come involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori per cuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Certificato UL e temperatura nominale di 200 °C (392 °F). Certificato CSA e temperatura nominale di 180 °C (356 °F). Conforme alla direttiva RoHS e certificato QPL - QPL-19166 pre MIL-I-19166

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

12 mm

Spessore

0,127 mm

lunghezza

33 m

materiale

Altro

Strappabile a mano

Nastro isolante fibra vetro 69, adesivo silicone, alta temperatura, uso elettrico motori forni