Descrizione del prodotto
Il nastro isolante 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 è un nastro bianco realizzato in tessuto di fibra di vetro spesso 0,184 mm (7,25 mil) con adesivo in gomma termoindurente su un lato. È progettato per applicazioni elettriche fino a 600 volt, ideale per l'avvolgimento esterno di bobine e l'isolamento dei connettori dei motori. L'adesivo è sensibile alla pressione e non richiede calore o umidità per l'applicazione. Il nastro è adatto per operazioni continue fino a 150°C (UL) e 130°C (CSA). Presenta elevate proprietà meccaniche con una forza di rottura minima di 210 N/cm e un'adesione minima a acciaio di 4,2 N/cm, garantendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il colore bianco e il materiale in fibra di vetro assicurano una buona durata e stabilità dimensionale.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.
Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.