Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116844
Cod. Produttore
7100116844

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Spessore totale: 0,184 mm
  • Adesivo: Gomma termoindurente
  • Resistenza termica: 150°C UL / 130°C CSA
  • Resistenza alla trazione: 210 N/cm
  • Adesione all'acciaio: 4,2 N/cm
  • Indice corrosione elettrolitica: 0,9
  • Serie: 27

Documentazione tecnica

Nastro isolante elettrico in tessuto di fibra di vetro bianco con adesivo in gomma termoindurente, spesso 0,184 mm, ideale per avvolgimenti esterni di bobine e isolamento di connettori motore fino a 600 V. Progettato per un funzionamento continuo fino a 150°C, garantisce elevata resistenza elettrica e meccanica, con un'adesione minima di 4,2 N/cm e resistenza alla rottura di 210 N/cm. Non richiede preparazioni particolari per l'applicazione ed è certificato UL e CSA per la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.

colore

Bianco

lunghezza

55 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

Produttore

3M

Nastro isolante fibra vetro 30mmx55m resistenza termica elettrico