Descrizione del prodotto
Nastro isolante elettrico in tessuto di fibra di vetro di colore bianco, spesso 0,184 mm, con adesivo in gomma termoindurente su un lato. Progettato per applicazioni di avvolgimento esterno di bobine e isolamento di connettori di motori fino a 600 volt in ambienti asciutti. L'adesivo a pressione non richiede calore o umidità per l'applicazione e garantisce un fissaggio affidabile. Il nastro è resistente a temperature continue fino a 150°C (UL) e 130°C (CSA). Caratterizzato da elevata resistenza meccanica, isolamento elettrico e bassa corrosività, è ideale per usi elettrici che richiedono durabilità e performance costanti nel tempo.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.
Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.