Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116856
Cod. Produttore
7100116856

Informazioni di prodotto

  • Serie: ET 92
  • Spessore totale: 0,070 mm
  • Supporto: film poliammide
  • Adesivo: silicone termoindurente
  • Temperatura max: 180°C
  • Resistenza dielettrica: 6000 V
  • Forza adesiva: 2,0 N/cm
  • Certificazioni: UL, RoHS

Documentazione tecnica

Nastro isolante in poliammide di colore ambra, spesso 0,070 mm, con adesivo siliconico termosaldante non corrosivo. Progettato per applicazioni elettriche come l'avvolgimento di bobine, condensatori, cablaggi e trasformatori, nonché per mascheratura saldature su circuiti stampati. Resistente al calore continuo fino a 180°C, garantisce elevate prestazioni di isolamento con una resistenza dielettrica minima di 6000 V e una resistenza all'isolamento di almeno 1x10^12 Ω. Non autoestinguente e non riflettente, è caratterizzato da una buona adesione e resistenza meccanica, con allungamento minimo del 40%. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro 3M™ 92 è un nastro isolante ad alte prestazioni con un supporto in film di poliammide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 °C e 180 °C (da 32 a 356 °F). Il nastro isolante in film di poliammide 3M™ 92 viene utilizzato come nastro per mascheratura per saldatura in un gruppo di schede a circuiti stampati. Il nastro presenta un rivestimento adesivo in silicone termoindurente liscio e uniforme, offre una buona aderenza grazie all'assenza di punti scoperti e di grumi. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

colore

Giallo

Spessore

0,07 mm

lunghezza

33 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro isolante poliammide 6mmx33m alta resistenza elettrico