Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100119565
Cod. Produttore
7100119565

Informazioni di prodotto

Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 27, 12 mm x 20 m

Documentazione tecnica

Nastro isolante elettrico in tessuto di fibra di vetro bianco con adesivo in gomma termoindurente, spesso 0,184 mm. Progettato per applicazioni di avvolgimento esterno di bobine e isolamento di connettori di motori fino a 600 volt in ambienti asciutti. L'adesivo è sensibile alla pressione e non richiede calore o umidità per l'applicazione. Resistente a temperature continue fino a 150°C (UL) e 130°C (CSA). Offre elevate prestazioni elettriche con un'eccellente resistenza dielettrica e un indice di tracciamento comparativo di classe I. Il supporto in fibra di vetro garantisce robustezza meccanica e durata nel tempo. Non è autoestinguente né riflettente. Ideale per impieghi elettrici che richiedono affidabilità e isolamento sicuro. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.

colore

Bianco

lunghezza

20 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

Produttore

3M

Nastro isolante fibra vetro 12mmx20m per elettrico