Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116840
Cod. Produttore
7100116840

Informazioni di prodotto

Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 27, MC19, 12 mm x 55 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in tessuto di fibra di vetro 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 è un nastro bianco con uno spessore totale di 0,184 mm, composto da un supporto in tessuto di fibra di vetro di 0,127 mm rivestito su un lato con un adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. È progettato per applicazioni elettriche fino a 600 volt, ideale per l’avvolgimento esterno di bobine e per l’isolamento dei connettori dei cavi motore. L’adesivo non richiede preparazioni particolari come calore o umidità per essere applicato. Il prodotto è idoneo per un funzionamento continuo fino a 150°C secondo la certificazione UL e 130°C secondo la certificazione CSA. Offre elevate proprietà di isolamento elettrico con una resistenza minima di 50 megaohm, una rigidità dielettrica minima di 2725 V e una forza di adesione minima di 4,2 N/cm. Il nastro è resistente e robusto con una resistenza alla trazione minima di 210 N/cm, garantendo durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e i vantaggi del nastro in fibra di vetro, sottolineando la qualità del materiale, le prestazioni elettriche e la facilità di utilizzo. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.

colore

Bianco

lunghezza

55 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

Produttore

3M

Nastro isolante fibra vetro 12mmx55m uso elettrico professionale