Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100091784
Cod. Produttore
7100091784

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Poliestere
  • Larghezza: 9 mm
  • Lunghezza: 66 m
  • Temperatura max: 130°C UL
  • Adesivo: Gomma termoindurente
  • Resistenza: Chimici e solventi
  • Normativa: UL 510 ignifugo
  • Serie: 1350F
Nastro in poliestere di colore giallo, con dimensioni di 9 mm di larghezza e 66 metri di lunghezza. Questo nastro è progettato per applicazioni elettriche dove è richiesta una buona resistenza meccanica e durata. Non è autoestinguente né resistente ai raggi UV, ed è monofacciale, ideale per fissaggi e protezioni leggere in ambito elettrico. La composizione in poliestere garantisce una buona stabilità dimensionale e resistenza all’usura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate. Il nastro isolante 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere per uso generico dotato di un adesivo in gomma termoindurente che garantisce un'aderenza eccellente. Questo nastro presenta tolleranza delle alte temperature e offre un'ottima resistenza a prodotti chimici, solventi, umidità, abrasione e taglio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

colore

Giallo

Spessore

0,064 mm

lunghezza

66 m

materiale

Poliestere

Produttore

3M

Nastro isolante poliestere 1350F-1 9mmx66m uso elettrico