Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000006091
Cod. Produttore
7000006091

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 0,76 mm
  • Tensione max: 69 kV
  • Temperatura operativa: 90°C
  • Sovraccarico emergenza: 130°C
  • Resistenza dielettrica: 27,6 kV/mm
  • Resistenza alla trazione: 1,7 MPa
  • Elongazione minima: 700%
  • Serie: 130C

Documentazione tecnica

Nastro isolante in gomma autoadesivo di alta qualità, spesso 0,76 mm, realizzato con supporto in gomma etilene propilene (EPR) e strato adesivo fusibile. Progettato per l’isolamento primario in giunzioni e terminazioni di cavi fino a 69 kV, è compatibile con le comuni isolazioni dielettriche solide. Il nastro è resistente ai raggi UV e privo di alogeni secondo lo standard IEC 61249-2-21. Supporta temperature di esercizio fino a 90°C, con tolleranza di sovraccarico fino a 130°C. Offre eccellenti proprietà meccaniche come un’allungamento minimo del 700% e una resistenza alla trazione di almeno 1,7 MPa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento affidabile e durata nel tempo. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro Scotch® 130C è un nastro per giunzioni in gomma di alta qualità, spesso 0,75 mm (30 mil), senza liner, utilizzato per la giunzione e la terminazione di cavi e fili. Resiste a temperature fino a 90 °C (194 °F) con sovraccarico di emergenza fino a 130 °C (266 °F). Il nastro presenta eccellenti proprietà elettriche e meccaniche che offrono sigillatura contro l'umidità. Il nastro Scotch® 130C è un nastro altamente conformabile che fornisce protezione elettrica e meccanica grazie alla combinazione di un resistente adesivo in gomma resina e un supporto autosaldante in gomma etilenpropilenica. Il nastro fornisce isolamento primario per i cavi con isolamento dielettrico solido fino a 69 kV. Questo nastro è progettato per bassa e alta tensione, per l'isolamento di sbarre collettrici, la sigillatura delle estremità di cavi e per le applicazioni di riparazione della guaina. Ha eccezionali proprietà meccaniche ed elettriche che offrono sigillatura contro l'umidità e la formazione di strati compatti. Approvato ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

lunghezza

9,1 m

materiale

Altro

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

Produttore

3M

Nastro isolante gomma Scotch 130C 51mmx9,1m per giunzioni elettriche