Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000006086
Cod. Produttore
7000006086

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 0,76 mm
  • Temperatura operativa: 90 °C
  • Sovraccarico emergenza: 130 °C
  • Isolamento fino a: 69 kV
  • Resistenza alla trazione: 1,7 MPa
  • Allungamento minimo: 700%
  • Resistente a umidità e UV: Sì
  • Serie: 130C

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in gomma 3M Scotch® Linerless Rubber Splicing Tape 130C è un prodotto di alta qualità, caratterizzato da uno spessore di 0,76 mm e realizzato in gomma etilene propilene (EPR) autoagglomerante con uno strato adesivo fusibile. Di colore nero, è progettato per l’isolamento primario di giunti e terminazioni di cavi fino a 69 kV, risultando compatibile con comuni isolamenti dielettrici solidi. Questo nastro offre un’elevata resistenza termica con un funzionamento continuo fino a 90°C e una capacità di sovraccarico fino a 130°C. È inoltre resistente ai raggi UV, all’ozono e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Grazie alla sua elevata elasticità (700%) e alla resistenza meccanica, assicura un’applicazione uniforme e affidabile, ideale per proteggere e isolare efficacemente le connessioni elettriche. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro Scotch® 130C è un nastro per giunzioni in gomma di alta qualità, spesso 0,75 mm (30 mil), senza liner, utilizzato per la giunzione e la terminazione di cavi e fili. Resiste a temperature fino a 90 °C (194 °F) con sovraccarico di emergenza fino a 130 °C (266 °F). Il nastro presenta eccellenti proprietà elettriche e meccaniche che offrono sigillatura contro l'umidità. Il nastro Scotch® 130C è un nastro altamente conformabile che fornisce protezione elettrica e meccanica grazie alla combinazione di un resistente adesivo in gomma resina e un supporto autosaldante in gomma etilenpropilenica. Il nastro fornisce isolamento primario per i cavi con isolamento dielettrico solido fino a 69 kV. Questo nastro è progettato per bassa e alta tensione, per l'isolamento di sbarre collettrici, la sigillatura delle estremità di cavi e per le applicazioni di riparazione della guaina. Ha eccezionali proprietà meccaniche ed elettriche che offrono sigillatura contro l'umidità e la formazione di strati compatti. Approvato ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

lunghezza

9,1 m

materiale

Altro

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

Produttore

3M

Nastro isolante gomma Scotch 130C 38mm x 9,1m per giunzioni elettriche