Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116874
Cod. Produttore
7100116874

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro elettrico in poliestere rinforzato tipo filament 45, MC9, trasparente, adesivo in gomma, pretagliato 25 mm x 55 m x 0.2 mm, confezione 9 ro
Nastro trasparente rinforzato con filamenti, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una tenuta sicura e affidabile, garantisce stabilità e resistenza allo strappo. La larghezza di 25 mm e la lunghezza di 55 metri lo rendono versatile per vari utilizzi nel campo dell’installazione elettrica e del fissaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona adesione su diverse superfici senza lasciare residui. Paese di produzione: Canada Descrizione del produttore: Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. È progettato per la fasciatura di cavi ad alta tensione.

lunghezza

55 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro elettrico rinforzato filamenti 25mmx55m trasparente isolamento professionale