Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100119568
Cod. Produttore
7100119568

Informazioni di prodotto

Nastro isolante rinforzato 45 3M™, trasparente, 19mm x 20m
Nastro trasparente rinforzato con filamenti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e durabilità. La sua struttura garantisce una buona adesione e stabilità nel tempo, rendendolo adatto per fissaggi e riparazioni in ambito elettrico. Il formato da 19 mm di larghezza e 20 metri di lunghezza offre versatilità per diversi utilizzi professionali. Paese di produzione: Canada Descrizione del produttore: Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. È progettato per la fasciatura di cavi ad alta tensione.

lunghezza

20 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro isolante trasparente rinforzato 19mmx20m per cavi alta tensione