Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100090192
Cod. Produttore
7100090192

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, MC9, adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, pretagliato 25 mm x 33 m x 0.18 mm, confezio

Documentazione tecnica

Nastro isolante elettrico in tessuto di fibra di vetro bianco con adesivo siliconico termoindurente sensibile alla pressione, progettato per applicazioni a secco fino a 600 volt. Offre un’elevata resistenza meccanica e termica, con prestazioni garantite fino a 200°C, ideale per l’isolamento e la protezione di bobine, avvolgimenti di motori e trasformatori. Il nastro è resistente ai solventi, conforme alle normative UL 510 per la resistenza alla fiamma e presenta un’adesione uniforme senza necessità di preparazioni aggiuntive. Utilizzato per fissaggi, isolamento di giunzioni e riparazioni in ambienti ad alta temperatura, garantisce durata e affidabilità in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è un nastro bianco spesso 0,178 mm (7 mil) composto da un supporto in fibra di vetro da 0,140 mm (5,5 mil) rivestito su un lato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, resistente alle alte temperature e ritardante alla fiamma. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è dotato di un adesivo in silicone termoindurente, sensibile alla pressione e resistente alle alte temperature. Viene comunemente utilizzato in applicazioni UL con tensione nominale fino a 600 volt in luoghi asciutti e in una varietà di applicazioni per bobine/trasformatori e motori, tra cui come involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori per cuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Certificato UL e temperatura nominale di 200 °C (392 °F). Certificato CSA e temperatura nominale di 180 °C (356 °F). Conforme alla direttiva RoHS e certificato QPL - QPL-19166 pre MIL-I-19166

colore

Bianco

lunghezza

33 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

isolante

Produttore

3M

Nastro elettrico tessuto vetro 69 silicone 25mmx33m isolamento termico alta temperatura