Descrizione del prodotto
Il nastro isolante elettrico 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27 è un nastro bianco spesso 0,184 mm, realizzato con un supporto in tessuto di fibra di vetro spesso 0,127 mm, rivestito su un lato con un adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. È progettato per applicazioni di isolamento in ambienti asciutti fino a 600 volt, ideale per l'avvolgimento esterno di bobine e il collegamento dei conduttori nei motori elettrici. L'adesivo non richiede calore o umidità per l'applicazione e garantisce una resistenza continua fino a 150°C secondo la certificazione UL e 130°C secondo CSA. Il nastro offre elevate proprietà elettriche con una tensione di rottura minima di 2725 V, un indice di tracciamento comparativo di classe I e una resistenza all'isolamento minima di 50x10^6 ohm. La sua struttura in fibra di vetro assicura resistenza meccanica e durata, con una forza di rottura minima di 210 N/cm e un'adesione minima al metallo di 4,2 N/cm. È un prodotto certificato UL e CSA, con una durata di conservazione di 5 anni se mantenuto in condizioni di umidità controllata.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.
Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.