Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116842
Cod. Produttore
7100116842

Informazioni di prodotto

Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 27, MC12, 19 mm x 55 m x 0.18 mm

Documentazione tecnica

Nastro isolante in tessuto di fibra di vetro bianco, spesso 0,184 mm, con adesivo in gomma termoindurente. Progettato per applicazioni elettriche fino a 600 volt in ambienti asciutti, ideale per l'avvolgimento esterno di bobine e il collegamento isolante dei cavi motore. L'adesivo sensibile alla pressione non richiede calore o umidità per l'applicazione. Garantisce un'operatività continua fino a 150°C (UL) e 130°C (CSA), con elevata resistenza elettrica e meccanica, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.

colore

Bianco

lunghezza

55 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

Produttore

3M

Nastro elettrico isolante fibra vetro 19mm 55m alta resistenza termica