› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura

Nastro identificazione fili elettrici 3M ScotchCode SDR 1 professionale

3M
Cod. Rexel 3M7100016666
Cod. Produttore 7100016666

Informazioni principali

  • Serie: SDR
  • Materiale: Poliestere resistente
  • Resistente a: Usura, olio, solventi, acqua
  • Utilizzo: Identificazione cavi e fili
  • Compatibilità: Dispenser STD 3M Scotchcode
  • Caratteri: Stampati nitidi e leggibili
  • Applicazioni: Fasi su fili di vari diametri
  • Formato: Rotolo nastro di ricambio

Descrizione del prodotto

Nastri di codifica in plastica ideali per l’identificazione e la marcatura dei cavi elettrici. Il set comprende tre rotoli di nastro ScotchCode SDR 1, ciascuno con dimensioni di 5,45 mm di larghezza e 2,5 metri di lunghezza, progettati per garantire una facile applicazione e una chiara visibilità delle etichette. Questi nastri sono conformi alle normative RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Perfetti per uso professionale nell’ambito dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli. Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,46 mm

lunghezza

2400 mm

materiale

Plastica

Nastro identificazione fili elettrici 3M ScotchCode SDR 1 professionale