Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000005812
Cod. Produttore
7000005812
Cod. EAN
0054007106388

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x30 mm
  • Spessore: 5 mil
  • Temperatura max: 80°C
  • Resistenza UV: Elevata
  • Adesivo: Forte tenuta
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Tubi sopra/sotto terra
  • Serie: Scotchrap™ 50
Nastro protettivo nero ideale per superfici, caratterizzato da un'ottima adesione e resistenza. Realizzato con materiale specifico per applicazioni elettriche, garantisce protezione e isolamento temporaneo senza essere autoestinguente o resistente ai raggi UV. Adatto per avvolgere cavi e tubazioni, offre una soluzione pratica per il fissaggio e la protezione di componenti elettrici in ambienti interni. La sua larghezza di 50 mm e lo spessore di 0,5 mm assicurano una copertura efficace e una facile applicazione anche su superfici curve. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra. Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di adesivi speciali ad alta aderenza che sono formulati per resistere alla corrosione dei sistemi di tubazioni metalliche sopra e sotto terra, di raccordi e giunti su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici. Con un'ottima resistenza ai raggi UV e un valore nominale temperatura di 80°C, il nastro Scotchrap™ 50 offre un'eccellente resistenza alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica. NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.

colore

Nero

lunghezza

30,5 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro anticorrosivo vinile 51mm x 30,5m per tubazioni