Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000006135
Cod. Produttore
7000006135

Informazioni di prodotto

  • Serie: 51
  • Dimensioni: 50x305EX
  • Supporto: PVC flessibile
  • Adesivo: gomma sensibile
  • Resistenza: UV e chimici
  • Uso: anticorrosivo tubi
  • Applicazione: facile e conforme
  • Isolamento: elettrico
Nastro protettivo per superfici di colore nero, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace senza proprietà isolanti o autoestinguenti. La sua struttura garantisce un’ottima adesione su superfici diverse, assicurando durata e affidabilità. Non è riflettente né resistente ai raggi UV, adatto per utilizzi interni dove è richiesta una protezione temporanea o permanente senza particolari caratteristiche di sicurezza antincendio. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: 3M™ Scotchrap™ 51 Nastro anticorrosivo autoadesivi con supporto in PVC. Sono particolarmente adatti per la protezione contro la corrosione di pali, tubazioni e raccordi esterni o interrati. Le loro principali caratteristiche sono: eccellenti proprietà fisiche, elettriche e meccaniche, forte adesione, ottima resistenza chimica alle muffe e microrganismi, facilità di applicazione. Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 51 garantisce un'aderenza eccellente e un'elevata conformabilità con un adesivo in gomma sensibile alla pressione. Il supporto in PVC flessibile offre una buona resistenza meccanica, nonché proprietà di isolamento elettrico. È altamente resistente ai raggi UV, all'acqua salata corrosiva, agli acidi del suolo, agli alcali, ai sali, ai prodotti chimici e alle diverse condizioni atmosferiche. Funziona su tubazioni dritte, condutture e sulle giunzioni di campo presenti sui i tubi con rivestimento laminato. È stampato per facilitarne il riconoscimento

colore

Nero

lunghezza

30,5 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro anticorrosivo 3M Scotchrap 51 PVC 51mmx30,5m uso industriale