Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000058493
Cod. Produttore
7000058493
Cod. EAN
0054007428084

Informazioni di prodotto

Nastro di protezione anticorrosivo per tutte le condizioni meteorologiche 3M™ Scotchrap™ 51, 102 mm x 30,5 m, 4 per confezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3M™ Scotchrap™ 51 Nastro anticorrosivo autoadesivi con supporto in PVC. Sono particolarmente adatti per la protezione contro la corrosione di pali, tubazioni e raccordi esterni o interrati. Le loro principali caratteristiche sono: eccellenti proprietà fisiche, elettriche e meccaniche, forte adesione, ottima resistenza chimica alle muffe e microrganismi, facilità di applicazione. Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 51 garantisce un'aderenza eccellente e un'elevata conformabilità con un adesivo in gomma sensibile alla pressione. Il supporto in PVC flessibile offre una buona resistenza meccanica, nonché proprietà di isolamento elettrico. È altamente resistente ai raggi UV, all'acqua salata corrosiva, agli acidi del suolo, agli alcali, ai sali, ai prodotti chimici e alle diverse condizioni atmosferiche. Funziona su tubazioni dritte, condutture e sulle giunzioni di campo presenti sui i tubi con rivestimento laminato. È stampato per facilitarne il riconoscimento

colore

Nero

lunghezza

30,5 m

materiale

Altro