› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

NASTRO 35 VIOLA 19X20M

3M
Cod. Rexel 3M7100239084
Cod. Produttore 7100239084

Informazioni principali

  • Colore: Viola
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: Isolante resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Aderenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: 3M7100239084

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante di colore viola con dimensioni di 19 millimetri di larghezza e 20 metri di lunghezza. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso elettrico, garantisce un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata adesione e durata nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.
NASTRO 35 VIOLA 19X20M