› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

NASTRO 35 VERDE 19X20

3M
Cod. Rexel 3M7100238734
Cod. Produttore 7100238734

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Tipo: Nastro isolante
  • Applicazioni: Elettriche
  • Adesione: Elevata
  • Protezione: Isolamento cavi
  • Serie: 35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante verde con dimensioni di 19 mm di larghezza e 20 metri di lunghezza, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'ottima adesione e isolamento per proteggere e identificare cavi e componenti elettrici. Perfetto per lavori di manutenzione, riparazione e installazione, offre una soluzione affidabile e sicura per il fissaggio e la protezione in impianti elettrici.
NASTRO 35 VERDE 19X20