› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

NASTRO 35 ROSSO 19X20

3M
Cod. Rexel 3M7100238735
Cod. Produttore 7100238735

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Elettrica e meccanica
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: 3M7100238735

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante rosso con dimensioni di 19 millimetri di larghezza per 20 metri di lunghezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una buona resistenza elettrica e meccanica, è ideale per applicazioni di isolamento e protezione in impianti elettrici. La sua colorazione rossa permette un facile riconoscimento e identificazione nei cablaggi. Adatto per utilizzo professionale nel settore elettrico, assicura durata e affidabilità nel tempo.
NASTRO 35 ROSSO 19X20