› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

NASTRO 35 MARRONE 19X20

3M
Cod. Rexel 3M7100239020
Cod. Produttore 7100239020

Informazioni principali

  • Colore: Marrone
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Tipo: Nastro isolante
  • Resistenza: Usura e umidità
  • Applicazione: Elettrica
  • Adesione: Buona su vari supporti
  • Serie: 3M7100239020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante marrone di alta qualità, con dimensioni di 19 mm di larghezza e 20 metri di lunghezza. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un’ottima resistenza all’usura e all’umidità, assicurando un isolamento sicuro e duraturo. Adatto per lavori di manutenzione, riparazione e installazione di impianti elettrici, offre una buona adesione su superfici diverse e una facile applicazione. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di isolamento elettrico.
NASTRO 35 MARRONE 19X20