› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

NASTRO 35 GRIGIO 19X20

3M
Cod. Rexel 3M7100239019
Cod. Produttore 7100239019

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Spessore: 35 micron
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 metri
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Adesione: Ottima
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: 3M7100239019

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro adesivo grigio con spessore di 35 micron, dimensioni 19 mm di larghezza per 20 metri di lunghezza. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'ottima adesione e resistenza nel tempo, ideale per isolamento e protezione di cavi e componenti elettrici. La sua struttura assicura flessibilità e facilità di utilizzo anche in spazi ristretti.
NASTRO 35 GRIGIO 19X20