› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

NASTRO 35 GIALLO 19X20

3M
Cod. Rexel 3M7100238736
Cod. Produttore 7100238736

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Tipo: Nastro adesivo elettrico
  • Uso: Isolamento e identificazione
  • Resistenza: Alta adesione
  • Durata: Affidabile e durevole
  • Serie: NASTRO 35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro adesivo elettrico di colore giallo con dimensioni di 19 millimetri di larghezza e 20 metri di lunghezza. Realizzato per garantire un'ottima adesione e resistenza, è ideale per applicazioni di isolamento e identificazione nei lavori elettrici. La sua struttura assicura durata e affidabilità nell'uso quotidiano, facilitando la sicurezza e l'organizzazione degli impianti elettrici.
NASTRO 35 GIALLO 19X20