Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070818200
Cod. Produttore
070818200
Cod. EAN
8029564572107

Informazioni di prodotto

10 NASTRI DYMO 12mmx7m NERO/BIANC
Confezione da 10 nastri DYMO standard per etichettatrici, larghezza 12 mm e lunghezza 7 metri. Ideali per la stampa di etichette resistenti e ben definite, con stampa in nero su sfondo bianco per una chiara leggibilità. Perfetti per l'organizzazione e l'identificazione di materiali elettrici e componenti, garantendo durata e qualità nella marcatura. Adatti a un uso professionale grazie alla compatibilità con le etichettatrici DYMO D1. Descrizione del produttore: Nastri DYMO da 12 mm di larghezza e 7 metri di lunghezza, ideali per etichettatura professionale e domestica. Il colore nero su sfondo bianco garantisce un'elevata leggibilità e contrasto, facilitando l'identificazione e l'organizzazione di cavi, dispositivi elettrici e componenti. La qualità del materiale assicura durata e resistenza all'usura, rendendo questi nastri adatti per applicazioni in ambienti elettrici e industriali. Confezione da 10 nastri per un uso prolungato e pratico.

Produttore

Nastri DYMO 12mm x 7m nero su bianco per etichettatura cavi componenti elettrici, confezione 10 pezzi resistente e leggibile