› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 6

3M
Cod. Rexel 3M7000058789
Cod. Produttore 7000058789

Informazioni principali

  • Serie: SDR
  • Materiale: Poliestere resistente
  • Resistente a: Usura, olio, solventi, acqua
  • Compatibile con: Dispenser STD 3M ScotchCode
  • Utilizzo: Identificazione fili e cavi
  • Caratteri: Stampati nitidi e leggibili
  • Adatto a: Fili di vari diametri
  • Tipo prodotto: 6 nastri identificativi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli. Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,46 mm

lunghezza

2400 mm

materiale

Plastica

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 6