Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000058785
Cod. Produttore
7000058785

Informazioni di prodotto

  • Serie: SDR 2
  • Materiale: Poliestere resistente
  • Resistente a: Usura, olio, solventi, acqua
  • Applicazione: Identificazione cavi e fili
  • Compatibilità: Dispenser STD 3M Scotchcode
  • Caratteri: Stampati nitidi e leggibili
  • Uso: Fasi su fili di vari diametri
  • Formato: Rotolo per marker a filo
Descrizione del produttore: Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli. Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.

lunghezza

2400 mm

materiale

Plastica

Produttore

3M

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 2