› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_Lettere A-Z

3M
Cod. Rexel 3M7000058793
Cod. Produttore 7000058793

Informazioni principali

  • Serie: SDR A Z
  • Materiale: Poliestere resistente
  • Resistente a: Usura, olio, solventi, acqua
  • Applicazione: Identificazione cavi e fili
  • Compatibilità: Dispenser STD 3M Scotchcode
  • Stampa: Caratteri nitidi e leggibili
  • Tipo: Rotolo nastro di ricambio
  • Utilizzo: Manutenzione e riparazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli. Utilizzare il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo 3M™ ScotchCode™ per identificare facilmente blocchi dei terminali, strisce, cavi del pannello elettrico o del gruppo di comando per le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro sottile e conformabile è stampato con caratteri nitidi e facili da leggere. Realizzato in poliestere, resistente a usura, olio, solventi e acqua. Ideale per l'identificazione delle fasi su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio. È compatibile con i dispenser di nastro STD 3M Scotchcode, che garantiscono un utilizzo rapido e semplice.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,46 mm

lunghezza

2400 mm

materiale

Plastica

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_Lettere A-Z