Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
larghezza
305 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
18 mm
Protezione della superficie
tipo di connettore
Avvitato
qualità del materiale
lunghezza
2000 mm
materiale
Alluminio
foro per montaggio nel pavimento
Sezione utilizzabile
5436 mm²
Lunghezza di lavoro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537
Tipo I.
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile