› Canalizzazioni

N5 CESTELLO MM 200 AL

DKC
Cod. Rexel S39296003
Cod. Produttore 9296003
Cod. EAN 8033603062221

Informazioni principali

  • Serie: N5
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 200 mm
  • Tipo: Cestello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cestello mm 200 realizzato in alluminio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

36 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

47 mm

materiale

Alluminio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CESTELLO MM 200 AL