› Canalizzazioni

N5 CESTELLO MM 150 AL

DKC
Cod. Rexel S39296002
Cod. Produttore 9296002
Cod. EAN 8033603062214

Informazioni principali

  • Diametro cestello: 150 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: N5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cestello mm 150 realizzato in alluminio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

145 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

36 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

47 mm

materiale

Alluminio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CESTELLO MM 150 AL