› Canalizzazioni

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 300X80 MT

DKC
Cod. Rexel S39080004
Cod. Produttore 9080004
Cod. EAN 8033603062085

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo forato
  • Applicazione: Installazioni navali
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: N5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 300X80 MT