› Canalizzazioni

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 200X80 MT

DKC
Cod. Rexel S39080003
Cod. Produttore 9080003
Cod. EAN 8033603062078

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo
  • Fori: Presenza fori
  • Applicazione: Ambito navale
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: N5
  • Materiale: Non specificato
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 200X80 MT