› Canalizzazioni

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 200X15 MT.

DKC
Cod. Rexel S39016014
Cod. Produttore 9016014
Cod. EAN 8033603061934

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x15 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo forato
  • Applicazione: Installazioni navali
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: N5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2955 mm²

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 200X15 MT.