› Canalizzazioni

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 150X15 MT.

DKC
Cod. Rexel S39016013
Cod. Produttore 9016013
Cod. EAN 8033603061927

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x15 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo forato
  • Applicazione: Installazioni navali
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: N5
  • Materiale: Non specificato
  • Finitura: Non specificata
  • Uso: Strutturale e supporto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2130 mm²

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 150X15 MT.