› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 100X15 MT.

DKC
Cod. Rexel S39010002
Cod. Produttore 9010002
Cod. EAN 8033603061675

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x15 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo forato
  • Applicazione: Installazioni navali
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: N5
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

1455 mm²

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO FORATO 100X15 MT.