Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM166409
Cod. Produttore
166409
Cod. EAN
4015081629176

Informazioni di prodotto

N3-4-500-S15-DC SEZIONATORE 1500V DC, 500A

Documentazione tecnica

I sezionatori di potenza N..DC nell'esecuzione speciale per fino a 1500VDC sono configurabili con 1 o 2. Soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione. Note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche da sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Connessione: per interruttori a 2 poli è necessario un collegamento in serie secondo le possibilità di collegamento prestabilite. Vedi accessori kit di montaggio ponticelli. Interruttore con combinabile con connessione a innesto/estrazione e/o attacco posteriore. nel caso di alimentazioni > 1000V DC sprovviste di messa a terra, l’installazione deve essere effettuata in modo tale da ridurre al minimo, fino a rendere irrilevante, la probabilità di un doppio guasto a terra.

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

tensione d’esercizio nominale

1500 V 1500 V

corrente nominale permanente Iu

500 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

6.6 kA

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

N3-4-500-S15-DC SEZIONATORE 1500V D