Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM127734
Cod. Produttore
127734
Cod. EAN
4015081251445

Informazioni di prodotto

N3-4-320-S1-DC SEZIONATORE 1000V DC, 320A
Descrizione del produttore: Sezionatore a corrente continua con tensione nominale di 1000V DC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l'isolamento e la manutenzione di impianti fotovoltaici e altre applicazioni in corrente continua, offre prestazioni elevate e facilità d'uso. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente essenziale per il controllo e la gestione dell'energia elettrica in ambienti industriali e civili.

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

corrente nominale permanente Iu

320 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

6.6 kA

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

N3-4-320-S1-DC SEZIONATORE 1000V DC