Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167688
Cod. Produttore
167688
Cod. EAN
4015081642311

Informazioni di prodotto

N2-4-160-S15-DC SEZIONATORE 1500VDC 160A
Descrizione del produttore: N2-4-160-S15-DC SEZIONATORE 1500VDC167688 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

1500 ... 1500 V

Serie

Moeller series

Produttore

N2-4-160-S15-DC SEZIONATORE 1500VDC